nVent Hoffman (Eldon) - NH fuse switch-disconnector SX138151 - 33601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267336011
Sonepar cikkszám
SX138151
Gyártói cikkszám
33601
Gyártói típuskód
33601
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kábelbevezetés:
felül/alul
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP30
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
8.1 kA
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem