Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - NH fuse switch-disconnector SX138152 - 33602

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - NH fuse switch-disconnector SX138152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH2

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1127 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267336028

Sonepar cikkszám

SX138152

Gyártói cikkszám

33602

Gyártói típuskód

33602

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH2

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kábelbevezetés:

felül/alul

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

13.2 kA

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

NH fuse switch-disconnector