nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles, 1800 SX138176 - A18RA19THE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szögprofil (alak)
Szélesség - 58.1 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1657.55 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574241572
Sonepar cikkszám
SX138176
Gyártói cikkszám
A18RA19THE
Gyártói típuskód
A18RA19THE
Kivitel:
szögprofil (alak)
Szélesség:
58.1 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1657.55 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
45.4 mm
Szín:
rozsdamentes acél
19' profiles, 1800