Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 160A, 3 pole SX138130 - 32575

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 160A, 3 pole SX138130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Névleges áram In - 160 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267325756

Sonepar cikkszám

SX138130

Gyártói cikkszám

32575

Gyártói típuskód

32575

Adapterszélesség:

90 mm

Névleges áram In:

160 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 160A, 3 pole