Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138121 - 32446

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10

  • Adapterszélesség - 81 mm

  • Névleges áram In - 32 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267324469

Sonepar cikkszám

SX138121

Gyártói cikkszám

32446

Gyártói típuskód

32446

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

3 vezeték AWG 10

Adapterszélesség:

81 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 32A