Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Combining plinth, 1000 SX140120 - PCP10

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Combining plinth, 1000 SX140120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 62 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574228504

Sonepar cikkszám

SX140120

Gyártói cikkszám

PCP10

Gyártói típuskód

PCP10

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

62 mm

Szín:

szürke

Magasság:

60 mm

Mélység:

865 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

RAL-szám (hasonló):

7022

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Igen

Combining plinth, 1000