Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cooling capacity 1114 W, 460 V SX140039 - NHZ280446G400

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cooling capacity 1114 W, 460 V SX140039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-460 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 400-460 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574246478

Sonepar cikkszám

SX140039

Gyártói cikkszám

NHZ280446G400

Gyártói típuskód

NHZ280446G400

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-460 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

400-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

292 mm

Magasság:

711 mm

Mélység:

356 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

4 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-52 °C

Cooling capacity 1114 W, 460 V