Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - CrossBoard 225 mm SX138106 - 11225

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - CrossBoard 225 mm SX138106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 160 mm

  • Szélesség - 225 mm

  • Névleges áram - 125 A

  • Mélység - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267112257

Sonepar cikkszám

SX138106

Gyártói cikkszám

11225

Gyártói típuskód

11225

Pólusszám:

3

Magasság:

160 mm

Szélesség:

225 mm

Névleges áram:

125 A

Mélység:

45 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

CrossBoard 225 mm