Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 400 W, 120 VAC SX138707 - DAHHL4001A

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 400 W, 120 VAC SX138707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 400 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 103.5-126.5 V

  • Üzemi feszültség DC - 103.5-126.5 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574247758

Sonepar cikkszám

SX138707

Gyártói cikkszám

DAHHL4001A

Gyártói típuskód

DAHHL4001A

Névleges teljesítmény:

400 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

103.5-126.5 V

Üzemi feszültség DC:

103.5-126.5 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

229 mm

Magasság:

226 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

103.5-126.5 V

Mélység:

61 mm

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Heater, 400 W, 120 VAC