Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Light 900lm TPS + Socket SX139029 - EL900DS-GB

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Light 900lm TPS + Socket SX139029

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

  • Hosszúság - 364 mm

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574231580

Sonepar cikkszám

SX139029

Gyártói cikkszám

EL900DS-GB

Gyártói típuskód

EL900DS-GB

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

364 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Light 900lm TPS + Socket