Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 1000x500 SX138694 - CVR1005R5

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 1000x500 SX138694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Magasság - 58 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574125414

Sonepar cikkszám

SX138694

Gyártói cikkszám

CVR1005R5

Gyártói típuskód

CVR1005R5

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szélesség:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Magasság:

58 mm

Anyag:

acél

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

porszórt

Beépített szűrővel:

Igen

Védettség (IP):

IP31

Roof plate, 1000x500