Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 2000x800 SX140317 - SPME2008R5

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 2000x800 SX140317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574128798

Sonepar cikkszám

SX140317

Gyártói cikkszám

SPME2008R5

Gyártói típuskód

SPME2008R5

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Magasság:

2 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7.04

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Side panels, 2000x800