Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Indoor-SS 1260W, 230V SX139308 - G280426G051

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Indoor-SS 1260W, 230V SX139308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-230 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 220-230 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574238046

Sonepar cikkszám

SX139308

Gyártói cikkszám

G280426G051

Gyártói típuskód

G280426G051

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-230 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

431 mm

Magasság:

725 mm

Mélység:

256 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1.44 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

Spectra Indoor-SS 1260W, 230V