Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Straight Sec Perf 3x3 SX138595 - CTS33P120SS

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Straight Sec Perf 3x3 SX138595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 76 mm

  • Magasság - 76 mm

  • Hosszúság - 3048 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574239586

Sonepar cikkszám

SX138595

Gyártói cikkszám

CTS33P120SS

Gyártói típuskód

CTS33P120SS

Szélesség:

76 mm

Magasság:

76 mm

Hosszúság:

3048 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

1.2 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hasznos keresztmetszet:

5776 mm2

Straight Sec Perf 3x3