Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - T-Series outdoor 586W,230V SX140393 - T200226G150

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - T-Series outdoor 586W,230V SX140393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574237780

Sonepar cikkszám

SX140393

Gyártói cikkszám

T200226G150

Gyártói típuskód

T200226G150

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

254 mm

Magasság:

508 mm

Mélység:

251 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

586 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

T-Series outdoor 586W,230V