Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 293W, 203 SX138399 - BP4015

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 293W, 203 SX138399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 203 mm

  • Mélység - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574117655

Sonepar cikkszám

SX138399

Gyártói cikkszám

BP4015

Gyártói típuskód

BP4015

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Szélesség:

50 mm

Magasság:

203 mm

Mélység:

33 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Vortex cooler 293W, 203