Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 586W, 184 SX138407 - BP4630SS

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Vortex cooler 586W, 184 SX138407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasság - 184 mm

  • Mélység - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574119079

Sonepar cikkszám

SX138407

Gyártói cikkszám

BP4630SS

Gyártói típuskód

BP4630SS

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Szélesség:

64 mm

Magasság:

184 mm

Mélység:

64 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Vortex cooler 586W, 184