nVent Hoffman (Eldon) - Oldallap pár 1600x600 ALU SN173728 - SPMA1606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173728
Gyártói cikkszám
SPMA1606
Gyártói típuskód
SPMA1606
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldallap pár 1600x600 ALU