Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Oldallap pár 1800x400 MCD és MCS szekrényekhez SN189956 - SPM1804R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Oldallap pár 1800x400 MCD és MCS szekrényekhez SN189956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189956

Gyártói cikkszám

SPM1804R5

Gyártói típuskód

SPM1804R5

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

1800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

19 mm

Magasság:

1800 mm

Raszterméret:

483 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Oldallap pár 1800x400 MCD és MCS szekrényekhez