nVent Hoffman (Eldon) - Oldallap pár 1800x500 MCD és MCS szekrényekhez SN186377 - SPM1805R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186377
Gyártói cikkszám
SPM1805R5
Gyártói típuskód
SPM1805R5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Magasság:
1800 mm
Raszterméret:
19 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldallap pár 1800x500 MCD és MCS szekrényekhez