nVent Hoffman (Eldon) - Oldallap pár 2000x500 MCD és MCS szekrényekhez SN171867 - SPM2005R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 2000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574127517
Sonepar cikkszám
SN171867
Gyártói cikkszám
SPM2005R5
Gyártói típuskód
SPM2005R5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
2000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
483 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldallap pár 2000x500 MCD és MCS szekrényekhez