Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Oldallap pár 2000x600 roszdamentes SN170063 - SPMS2006

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Oldallap pár 2000x600 roszdamentes SN170063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 2000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170063

Gyártói cikkszám

SPMS2006

Gyártói típuskód

SPMS2006

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

2000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

18 mm

Magasság:

1964 mm

Raszterméret:

483 mm

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Oldallap pár 2000x600 roszdamentes