Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Panel földelőcsatlakozása M8, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db) SX074732 - ECP08

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Panel földelőcsatlakozása M8, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db) SX074732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 42 mm

  • Magasság - 1.5 mm

  • Mélység - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074732

Gyártói cikkszám

ECP08

Gyártói típuskód

ECP08

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

42 mm

Magasság:

1.5 mm

Mélység:

70 mm

Panel földelőcsatlakozása M8, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db)