Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 100x400 SX138879 - DPP01004R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 100x400 SX138879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574122871

Sonepar cikkszám

SX138879

Gyártói cikkszám

DPP01004R5

Gyártói típuskód

DPP01004R5

Szélesség:

400 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Partial panel, 100x400