nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 150x800 SX138884 - DPP01508R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574184473
Sonepar cikkszám
SX138884
Gyártói cikkszám
DPP01508R5
Gyártói típuskód
DPP01508R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Partial panel, 150x800