nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 200x600 SX138886 - DPP02006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574122833
Sonepar cikkszám
SX138886
Gyártói cikkszám
DPP02006R5
Gyártói típuskód
DPP02006R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Partial panel, 200x600