nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 200x800 SX138887 - DPP02008R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574184480
Sonepar cikkszám
SX138887
Gyártói cikkszám
DPP02008R5
Gyártói típuskód
DPP02008R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Partial panel, 200x800