Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 250x400 SX138888 - DPP02504R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 250x400 SX138888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574122741

Sonepar cikkszám

SX138888

Gyártói cikkszám

DPP02504R5

Gyártói típuskód

DPP02504R5

Szélesség:

400 mm

Magasság:

250 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Partial panel, 250x400