Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 250x800 SX138890 - DPP02508R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 250x800 SX138890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574173460

Sonepar cikkszám

SX138890

Gyártói cikkszám

DPP02508R5

Gyártói típuskód

DPP02508R5

Szélesség:

800 mm

Magasság:

250 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Partial panel, 250x800