nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 300x600 SX138892 - DPP03006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574122796
Sonepar cikkszám
SX138892
Gyártói cikkszám
DPP03006R5
Gyártói típuskód
DPP03006R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Partial panel, 300x600