nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 300x800 SX138893 - DPP03008R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574184497
Sonepar cikkszám
SX138893
Gyártói cikkszám
DPP03008R5
Gyártói típuskód
DPP03008R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Partial panel, 300x800