nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 400x400 SX138894 - DPP04004R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574122789
Sonepar cikkszám
SX138894
Gyártói cikkszám
DPP04004R5
Gyártói típuskód
DPP04004R5
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Partial panel, 400x400