nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 400x600 SX138895 - DPP04006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574122772
Sonepar cikkszám
SX138895
Gyártói cikkszám
DPP04006R5
Gyártói típuskód
DPP04006R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Partial panel, 400x600