Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 400x800 SX138896 - DPP04008R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Partial panel, 400x800 SX138896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574122765

Sonepar cikkszám

SX138896

Gyártói cikkszám

DPP04008R5

Gyártói típuskód

DPP04008R5

Szélesség:

800 mm

Magasság:

400 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Partial panel, 400x800