nVent Hoffman (Eldon) - Partial swing frame, 1000 SX140263 - SFCP196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 896 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 900 mm
Magasság - 197 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574110793
Sonepar cikkszám
SX140263
Gyártói cikkszám
SFCP196
Gyártói típuskód
SFCP196
Szélesség:
896 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
900 mm
Magasság:
197 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Partial swing frame, 1000