nVent Hoffman (Eldon) - Partial swing frame, 1200 SX140264 - SFCP246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1096 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1100 mm
Magasság - 197 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574110809
Sonepar cikkszám
SX140264
Gyártói cikkszám
SFCP246
Gyártói típuskód
SFCP246
Szélesség:
1096 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1100 mm
Magasság:
197 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Partial swing frame, 1200