nVent Hoffman (Eldon) - Partial swing frame, 600 SX140259 - SFCP066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 496 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Magasság - 197 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574111141
Sonepar cikkszám
SX140259
Gyártói cikkszám
SFCP066
Gyártói típuskód
SFCP066
Szélesség:
496 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Magasság:
197 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Partial swing frame, 600