nVent Hoffman (Eldon) - Partial swing frame, 800 SX140262 - SFCP156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 696 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Magasság - 197 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574110786
Sonepar cikkszám
SX140262
Gyártói cikkszám
SFCP156
Gyártói típuskód
SFCP156
Szélesség:
696 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Magasság:
197 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Partial swing frame, 800