nVent Hoffman (Eldon) - Partial swingframe bracket SX140255 - SFBP03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 75 mm
Magasság - 62 mm
Mélység - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574111264
Sonepar cikkszám
SX140255
Gyártói cikkszám
SFBP03
Gyártói típuskód
SFBP03
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
75 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
31 mm
Tartozék:
Igen
Partial swingframe bracket