nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1200x600 SX138733 - DN1206RR5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574226739
Sonepar cikkszám
SX138733
Gyártói cikkszám
DN1206RR5
Gyártói típuskód
DN1206RR5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1.2 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
17 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Plain door, 1200x600