Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1200x600 SX138810 - DNSS1212R

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1200x600 SX138810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574219168

Sonepar cikkszám

SX138810

Gyártói cikkszám

DNSS1212R

Gyártói típuskód

DNSS1212R

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

1.2 mm

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Plain door, 1200x600