nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1200x800 SX138734 - DN1208R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574226715
Sonepar cikkszám
SX138734
Gyártói cikkszám
DN1208R5
Gyártói típuskód
DN1208R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1.2 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
17 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4
Plain door, 1200x800