nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1400x500 SX138736 - DN1405RR5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574226746
Sonepar cikkszám
SX138736
Gyártói cikkszám
DN1405RR5
Gyártói típuskód
DN1405RR5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1.4 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
17 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Plain door, 1400x500