Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1600x1000 SX138814 - DNSS1610

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1600x1000 SX138814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 1 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574219205

Sonepar cikkszám

SX138814

Gyártói cikkszám

DNSS1610

Gyártói típuskód

DNSS1610

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

1 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

1.6 mm

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Plain door, 1600x1000