nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1800x1000 SX138819 - DNSS1810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574219250
Sonepar cikkszám
SX138819
Gyártói cikkszám
DNSS1810
Gyártói típuskód
DNSS1810
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
1.8 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Plain door, 1800x1000