nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1800x400 SX138747 - DN1804R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Védettség (IP) - IP66
Mélység - 17 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574217942
Sonepar cikkszám
SX138747
Gyártói cikkszám
DN1804R5
Gyártói típuskód
DN1804R5
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Védettség (IP):
IP66
Mélység:
17 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4
Plain door, 1800x400