Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1800x500 SX138750 - DN1805R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1800x500 SX138750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574217973

Sonepar cikkszám

SX138750

Gyártói cikkszám

DN1805R5

Gyártói típuskód

DN1805R5

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1.8 mm

Védettség (IP):

IP66

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

17 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

4

Plain door, 1800x500