nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 1800x500 SX138820 - DNSS1810L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 500 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574219267
Sonepar cikkszám
SX138820
Gyártói cikkszám
DNSS1810L
Gyártói típuskód
DNSS1810L
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
1.8 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Plain door, 1800x500