Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 2200x1000 SX138772 - DN2210R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Plain door, 2200x1000 SX138772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2200 mm

  • Védettség (IP) - IP55

  • Mélység - 17 mm

  • EMC változat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574218253

Sonepar cikkszám

SX138772

Gyártói cikkszám

DN2210R5

Gyártói típuskód

DN2210R5

Anyag:

acél

Magasság:

2200 mm

Védettség (IP):

IP55

Mélység:

17 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

12

Plain door, 2200x1000