nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 100x600 SX139859 - MSMBP1006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574131521
Sonepar cikkszám
SX139859
Gyártói cikkszám
MSMBP1006R5
Gyártói típuskód
MSMBP1006R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 100x600